光エレクトロニクス製品 :「フォトダイオード」の検索結果
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
アズワン品番65-7234-95
1セット(20個)
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4611
アズワン品番65-7230-31
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7228-89
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7232-78
1セット(50個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Renesas Electronics の ISL76671 は、低コスト、光 - 電圧シリコン光学素子です フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、及びマイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせたセンサです。内蔵の非線形電流アンプにより、さらに増幅されます フォトダイオード信号を平方根出力形式に変換し、ダイナミックレンジを拡大すると同時に、
仕様●入数:1リール(250個入り)●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDA
アズワン品番65-7253-25
1セット(250個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
ルネサスの統合光センサは、フォトダイオードアレイ、電流アンプ、マイクロパワーオペアンプを単一のモノリシックICに組み合わせた、低電力の周辺光-電圧光学センサです。人の目と同様に、フォトダイオードアレイは、550nmでPeak応答を備えており、赤外線(IR)応答はほぼゼロです。レンジ:0.5→10、000ルクス電力供給範囲:1.8V→3.6V低供給電流:3.5μA@100ルクス高速な応答時間輝度の優れた出力リニアリティ電流ソース/シンクに対するルクス
仕様●ピン数:6●用途:スマートフォン●パッケージタイプ:ODFN
アズワン品番65-7253-29
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s。) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373
アズワン品番65-7255-96
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A
アズワン品番65-7257-61
1セット(20個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281A
アズワン品番65-7257-98
1セット(20個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014
アズワン品番65-7260-41
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313
アズワン品番65-7257-56
1セット(20個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296
アズワン品番65-7257-53
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7235-16
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7228-96
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7231-22
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076
アズワン品番65-7229-77
1袋(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7229-05
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7229-04
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7233-44
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:LSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7067
アズワン品番65-7230-22
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:12●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7095
アズワン品番65-7230-27
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073
アズワン品番65-7230-28
1セット(100個)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
仕様●入数:1リール(3500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7091
アズワン品番65-7231-87
1セット(3500個)
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7228-90
1セット(2500個)
¥849,800
税込¥934,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7228-84
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7087
アズワン品番65-7235-22
1セット(2500個)
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。