光エレクトロニクス製品 :「CCS」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP アズワン品番65-7234-95
1セット(20個)
9,398 税込10,338
欠品中

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A アズワン品番65-7257-54
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313 アズワン品番65-7257-56
1セット(20個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1袋(25個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3295 アズワン品番65-7258-05
1セット(20個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
1セット(20個)
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A アズワン品番65-7257-61
1セット(20個)
4,398 税込4,838
欠品中

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4611 アズワン品番65-7230-31
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4607 アズワン品番65-7232-89
1セット(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4616 アズワン品番65-7233-08
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014 アズワン品番65-7260-41
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293 アズワン品番65-7252-44
1セット(20個)
9,498 税込10,448
欠品中


RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296 アズワン品番65-7257-53
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3314 アズワン品番65-7258-06
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281A アズワン品番65-7257-98
1セット(20個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-28
1セット(20個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります