光エレクトロニクス製品 :「LED 低輝度」の検索結果
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
光エレクトロニクス製品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。