1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEDホルダ 直径:82.1mm 1袋 25個入
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)
仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313 アズワン品番65-7260-17
1袋(25個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります