光エレクトロニクス製品 :「サフ」の検索結果
関連キーワード
検出スペクトル = 可視光。ピーク感度波長 = 540nm。パッケージタイプ = 0805。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 2。最小検出波長 = 430nm。最大検出波長 = 610nm。標準降下時間 = 150ns。長さ = 2mm。幅 = 1.25mm。高さ = 0.85mm。自動車規格 = AEC-Q101V。TEMD6200シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMD6200シリーズの周辺光センサファミリです。コンパクトな0805フットプリントの表面実装(SMD)デバイスです。TEMD6200周辺光センサに適した用途には、車載用センサ、バックライト調光機能、携帯電話、ノートブック、コンピュータなどがあります。. TEMD6200周辺光センサの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 mm 放射検出面積: 0.27 mm2 高感光性 人間の眼の応答性 半輝度角度: 60 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
検出スペクトル = 可視光。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 50μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = ±60 °。ピン数 = 3。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 1206。寸法 = 4 x 2 x 1.05mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm。幅 = 2mm。TEMT6000シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMT6000シリーズの周辺光センサファミリです。NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージで構成されています。このコンパクトな表面実装(SMD)パッケージは、標準の1206フットプリントとなっています。TEMT6000は、可視光の影響を受けやすく、人間の眼の応答性に匹敵する製品です。TEMT6000周辺光センサに適した用途には、自動車、携帯電話、ノートブック、カメラ、ダッシュボードなどがあります。. TEMT6000周辺光センサの特長: 1206フットプリント 寸法: 4 x 2 x 1.05 mm 高感光性 ピーク感度: 570 nm 半輝度角度: 60 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥609
税込¥670
翌々日出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。