光エレクトロニクス製品 :「反応器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。幅 = 5.6mm。Vishay TSOP22 / 24 / 44 / 48 シリーズ赤外線レシーバ. TSOP22. 、 TSOP48. 、 TSOP24TSOP44 を搭載しています。赤外線リモコンシステム用の小型 IR レシーバモジュールシリーズです。PIN ダイオードとプリアンプがリードフレームに組み立てられています。エポキシパッケージには赤外線が含まれています フィルタ。 復調された出力信号は、デコード用のマイクロプロセッサに直接接続できます。 TSOP24. 、 TSOP44.シリーズデバイスは、 Wi-Fi 及び CFL ソースからのスプリアスパルスをほぼすべて抑制するように最適化されています。連続的に送信されると、一部のデータ信号を抑制することができます。 TSOP22. 、 TSOP48シリーズデバイスは、主に古い AGC2 設計との互換性のために提供されます。新しい設計は TSOP24. 、 TSOP44 を好むべきである。新しい AGC4 を含むシリーズ。 これらのコンポーネントは、自動車の仕様に適合していません。. HF および RF ノイズに対する耐性の向上 低供給電流 1 つのパッケージに光検出器とプリアンプを収容 PCM 周波数用の内部フィルタ 供給電圧: 2.5 → 5.5 V 光学ノイズに対する耐性の向上 電源電圧リップルとノイズに非反応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング