光エレクトロニクス製品 :「TLR」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 2 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.2 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。