光エレクトロニクス製品 :「7セグ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字マトリックス:1列 4文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:12.7mm 、 視野領域幅:47mm 、 外寸奥行き:13.7mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:64.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度レンジ:0 → +50℃ 、 12.7 mm LCD 4桁データディスプレイ. 3つの制御ライン(データイン、クロック、データロード)によるシリアルデータ入力及びラッチ CMOS / TTL互換 マルチディスプレイ用途でカスケード接続可能 PICマイクロコントローラと簡単に接続. すべてのLCDセグメントを個別にアドレス指定可能 供給電流: 40 μA (5 Vdc) バックライト電流: 50 mA (5 Vdc) 最大クロックレート: 1.5 Mhz (デューティサイクル50 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。