Ledil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型LEDIL5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズRoHS指令(10物質対応)対応
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 1セット 35個入LEDIL¥44,980税込¥49,478
1セット(35個)
7日以内出荷
Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 25 ° ミディアムです。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1トレイ(35個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25°アズワン品番65-7258-78
LEDiL LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用LEDIL7日以内出荷
仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 1セット 180個入LEDIL¥489,800税込¥538,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Ledil LED レンズは正方形で、スポットビーム角度は 14 ° です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:14 °アズワン品番65-7258-48
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形LEDIL7日以内出荷
仕様●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706アズワン品番65-7259-26
LEDiL LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用LEDIL7日以内出荷
仕様シリーズ:Lisa2●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:80 °●添付方法:クリップオン、接着剤●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:9.9 x 6.6mm●直径:9.9mm●高さ:6.6mm●キット内容:ホルダ、レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LISA2シリーズLEDレンズ. LEDiLのLISA2シリーズは、PCホルダを備えた丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズ付きの幅広いオプションが用意されています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 LISA2レンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISA2レンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISA2レンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型LEDIL7日以内出荷
Ledil バイオレット 60 ° ワイドビームレンズは、表面、空気、水消毒などの紫外線照射用途向けに特別に設計されています。高い UV 透過率 柔軟な出力範囲 入力保護
仕様●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °アズワン品番65-7242-67
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 1セット 180個入LEDIL¥529,800税込¥582,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 40 ° 広角です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °アズワン品番65-7259-25
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 長方形 1セット 26個入LEDIL¥219,800税込¥241,780
1セット(26個)
7日以内出荷
Ledil LED レンズストリップは複数のレンズを備え、1 つの UV LED で使用した場合は 20 ° 広角です。 シリコンでできています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 294.8 mm x 41.6 mm ねじで固定できます
仕様●入数:1トレイ(26個入り)●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 °アズワン品番65-7258-81
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~