光エレクトロニクス製品 :「3W LED」の検索結果
関連キーワード
Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP600S-G1
アズワン品番65-7253-47
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 300 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF300-G1
アズワン品番65-7253-38
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF2000S-G1
アズワン品番65-7253-44
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB
アズワン品番65-7253-39
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGB
アズワン品番65-7253-62
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF2000TW-G1●コード番号:210-1540
アズワン品番65-7253-59
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップは、簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF1500S-G1●コード番号:210-1536
アズワン品番65-7253-46
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP1500S-G1●コード番号:210-1551
アズワン品番65-7253-68
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
OsramファミリーTECFlexProtectShortpitch300配線済みLEDストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能なLEDストリップですOPTOTRONICとともに使用するシステムでの使用をお勧めします光束:最大1560lm/W3SDCMでの色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TFP300-G1
アズワン品番65-7253-43
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM で
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP1500S-G1
アズワン品番65-7253-37
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルかつ迅速なプラグアンドプレイ設置。裏面に粘着テープがあるため、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF600S-G1
青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃
アズワン品番67-0371-10
1個
¥57
税込¥63
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。