光エレクトロニクス製品 :「模型 led」の検索結果
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。
直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。
磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。
ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。
空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。
電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。
カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力(mA)約10
保証期間6か月
LED寿命(時間)およそ3万
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
リード線長さ(mm)約200
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
リード線径(Φmm)0.3
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。