RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 7セグメント 灰色, 1列 3-1/2文字x3-1/2 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 2文字x2 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 2文字文字列数 = 1文字幅 = 6mm視野領域高さむ = 16mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 28 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 3-1/2文字x3-1/2 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字1列あたりの文字数 = 3-1/2文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 7セグメント 灰色, 1列 3-1/2文字x3-1/2 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5mm画面縦横サイズ = 45 x 12mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 22.8mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字高さ = 17.8mm視野領域高さむ = 22.9mm外寸奥行き = 2.8mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 69.85 x 2.8 x 38.1mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHT℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 7セグメント 灰色, 1列 6文字x6 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 6文字1列あたりの文字数 = 6文字高さ = 12.7mm視野領域高さむ = 16.5mm外寸奥行き = 2.2mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 69.9 x 30.5 x 2.2mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHT℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 9mm視野領域高さむ = 22.9mm外寸奥行き = 2.8mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 69.85 x 2.8 x 38.1mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 → +80℃
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4-1/2文字x4-1/2 charRS PRO7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5.1mm外寸奥行き = 2.8mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.8 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
光エレクトロニクス製品 の新着商品
ページ: 1/ 3
可視光センサーSENBA SENSING TEC税込¥77¥70