4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5mm画面縦横サイズ = 45 x 12mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 22.8mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字1列あたりの文字数 = 3-1/2文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります