光エレクトロニクス製品 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
光エレクトロニクス製品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。