光エレクトロニクス製品 :「テープled」の検索結果
関連キーワード
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265WW シリーズは、ウォームホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用するには LED ドライバが必要です 最大 30、000 時間の長寿命 ルーメンは 4000 です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0802
アズワン品番65-7237-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 665 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 665lm/m 70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K 100 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:665lm/m●LED間隔:14.28mm●コード番号:184-5168
アズワン品番65-7244-96
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-70
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
LED フレキシブルは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>CRI 80 / 630 lm の光束を 70 LED / メータで出力することで、製品を自然光の近くに確実に近づけることができます。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:120●シリーズ:F8
アズワン品番65-7234-07
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
LEDフレキシブルテープF1-11-28-2-140-F8-65は24Vdcで、消費電力は9.6W/Mです。>1メートルあたり140個のLEDのCRI80及び133lmの光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140LED/メートルカラートーン:6100kIP65CRI>80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7236-95
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0819
アズワン品番65-7236-90
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 970 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-01
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラ
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-16
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。210 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-84
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
LEDフレキシブルテープは24Vdcで、消費電力は14.4Wです。>1メートルあたり210LEDのCRI80/1995lmの光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力CRI>803M粘着テープが付いています3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7236-96
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 / 1995 lm の光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0814
アズワン品番65-7237-22
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。5 m リール切断可能なリールが付属します さまざまな LED
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1995lm/m●LED間隔:4.76mm
アズワン品番65-7244-58
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 6
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm
アズワン品番65-7244-56
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 4
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm
アズワン品番65-7245-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップ。PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とは。IP20は、12 mmまでの固形物
仕様●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20
アズワン品番65-7244-78
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0816
アズワン品番65-7237-77
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED の CRI 98 及び 1260 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 1260 lm/W 140 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 50 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:3000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1260lm/m●LED間隔:7.14mm●コード番号:184-5171
アズワン品番65-7244-75
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0811
アズワン品番65-7237-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED の CRI 98 及び 1260 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 1260 lm/W 140 LED/ メートル 色トーン: 2500 K 50 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:2500K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1260lm/m●LED間隔:7.14mm●コード番号:184-5170
アズワン品番65-7245-29
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 630 ルーメン出力で、製品は自然光に近い位置で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 630 lm /m 70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 100 mm ごとにカ
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:3000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:630lm/m●LED間隔:14.28mm
アズワン品番65-7245-28
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。14.4W DC24V 1890 lm/W 210 LED/ メートル 色トーン: 25
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1995lm/m●LED間隔:4.76mm
アズワン品番65-7245-27
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1890 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。14.4W DC24V 1890 lm/W 210 LED/ メートル 色トーン: 25
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1260 lm の光束出力により、140 LED/ メートルで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7236-91
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットシリーズ 5M28265NW は、ニュートラルホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途色温度は 4000 K です CRI が 80 を超える このリール
仕様●LED色:ニュートラルホワイト●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-72
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。