絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • KINGBRIGHT(328)
  • VISHAY(313)
  • BROADCOM(288)
  • 東芝(245)
  • WURTH ELEKTRONIK(207)
  • LEDIL(204)
  • OSRAM(162)
  • onsemi(124)
  • BIVAR(91)
  • ROHM(78)
  • OSRAM Opto Semiconductors(64)
  • CREE(60)
  • RENESAS(57)
  • LUMILEDS(53)
  • RS PRO(45)
  • DIALIGHT(44)
  • INFINEON(41)
  • MARL(40)
  • PowerLED(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed Studio LEDドライバ評価キット LED Seeed StudioSeeed Studio LEDドライバ評価キット LEDSeeed Studio
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed StudioSeeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤Seeed Studio
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
1.47インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio1.47インチLCDディスプレイモジュールSeeed Studio
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI
10 segment LED gauge bar Seeed Studio10 segment LED gauge barSeeed Studio
459税込505
1個
6日以内出荷
アズワン品番63-3078-90
Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed StudioDigital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 MeterSeeed Studio
6,498税込7,148
1個
33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80視野角≧140LED60アズワン品番67-0476-43MTBF(時間)50,000動作電圧(V)3.5~5.3DC最大電力(W)0.3/LED
Grove - 16×2 LCDディスプレイ 白文字/青背景 Seeed StudioGrove - 16×2 LCDディスプレイ 白文字/青背景Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品