onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM611onsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = Mini-Flat標準上昇時間 = 20ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = FODMオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, FODM8061onsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 20ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = FODMオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, FODM3083onsemi¥22,980税込¥25,278
1セット(100個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrmsシリーズ = FODMオプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDMonsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 200 mA絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = 6N137特殊機能 = コンピュータ周辺機器インターフェイス、データ多重化、パルストランス代替品オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDMonsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 200 mA絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%シリーズ = 6N136特殊機能 = パルストランス代替品、広帯域幅アナログカップリングオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061Vonsemi¥23,980税込¥26,378
1セット(100個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = Mini-Flat標準上昇時間 = 20ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = FODMオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM124R2onsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 1200%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODMオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2onsemi¥299,800税込¥329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装出力デバイス オープンコレクタ最大順方向電圧 1.5Vチャンネル数 1ピン数 5パッケージタイプ MFP最大入力電流 10 mA絶縁電圧 3.75 kVrmsシリーズ FODMコモンモード過渡耐性 (CMTi) 20kV/ s 最小 CMTi を特徴とする高ノイズ耐性 高速 10 Mbit/s の日付レート( NRZ - 最大 100 ns 伝搬遅延:最大 35 ns パルス幅歪み最大 40 ns 伝播遅延スキュー 温度範囲: -40 +85 用途 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2705R2onsemi7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MFP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODMオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~