特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出スペクトル = 可視光。ピーク感度波長 = 580nm。パッケージタイプ = セラミック。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 330nm。最大検出波長 = 720nm。高さ = 7.87mm。VTB8440Bフォトダイオード. EG ; G VactecのこのVTBプロセスフォトダイオードは、埋込型のセラミックパッケージに収納されています。 赤外線(IR)除去フィルタも内蔵されています。 VTBシリーズは、高いシャント抵抗と良好な青色光応答を備えています。. VTB8440Bフォトダイオードの特長: セラミックパッケージ スルーホール取り付け 活性領域: 5.16 mm2 動作温度: -20 → +75 ℃ 半輝度角度: 50 °
1個
499 税込549
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります