光エレクトロニクス製品 :「赤外線温度測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥959,800
税込¥1,055,780
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。