2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。アーキテクチャ及び園芸用照明に使用されます。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120 アズワン品番65-7250-22
1セット(3000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050 アズワン品番65-7247-85
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります