光エレクトロニクス製品 :「ISEKI」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向 アズワン品番65-7246-56
1個
209 税込230
7日以内出荷

PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 ° アズワン品番65-7248-93
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462 アズワン品番65-7258-96
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN アズワン品番65-7245-61
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955 アズワン品番65-7256-66
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 ° アズワン品番65-7249-48
1袋(1000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります