光エレクトロニクス製品 :「ir led」の検索結果
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLED
アズワン品番65-7251-34
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH
アズワン品番65-7259-11
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH
アズワン品番65-7251-31
1袋(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLED
アズワン品番65-7249-56
1セット(2000個)
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7240-96
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7241-19
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 5000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC
アズワン品番65-7242-13
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780
アズワン品番65-7242-85
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7242-40
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 → 71 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6783
アズワン品番65-7242-18
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7243-57
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993
アズワン品番65-7258-58
1セット(4000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 4500 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
アズワン品番65-7242-83
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752
アズワン品番65-7241-20
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。