フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1セット 1500個入東芝¥929,800税込¥1,022,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Toshiba TLP3555A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9771アズワン品番65-7237-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入東芝¥15,980税込¥17,578
1セット(125個)
7日以内出荷
Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782アズワン品番65-7236-71
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入東芝7日以内出荷
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1セット 1500個入東芝¥919,800税込¥1,011,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Toshiba TLP3556A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9773アズワン品番65-7253-36
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1セット 3000個入東芝¥229,800税込¥252,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Toshiba TLP183 低入力タイプフォトトランジスタカプラは、SO6 パッケージで赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています。主にオフィス機器や AC アダプタで使用されます。動作温度: -55 → 125 ℃ 電流転送率は最大 50 % です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-33
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1箱 125個入東芝7日以内出荷
Toshiba TLP2703 フォトカプラは、高出力赤外線 LED と高速フォトダイオードトランジスタチップで構成されています。主に通信ネットワークや産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-98
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入東芝¥16,980税込¥18,678
1セット(125個)
7日以内出荷
Toshiba TLP2704 フォトカプラは、赤外線 LED と内蔵の高ゲイン・高速光検出器が光学的に結合された構成になっており、SO6L パッケージに収められています。主にファクトリオートメーション及び産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-30
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1セット 1500個入東芝¥919,800税込¥1,011,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Toshiba TLP3558A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-61
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292 AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin東芝7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin東芝翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298