8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア 寸法(mm)3×2.8×1.8 レンズ色クリア レンズ形状正方形 波長(nm)469 / 529 / 623 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)6 光度(mcd)384 、650 、1900 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 順電圧(V)2.1 、3.1 実装方法表面実装 パッケージPLCC 6 ビュー角(°)120
1リール(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

寸法(mm)3.2×2.8×1.8 レンズ形状砲弾型 ピン数(ピン)4 LED使用数(個)1 順電圧(V)3.8 実装方法表面実装 パッケージPLCC 4 ビュー角(°)120
1リール(2000個)ほか
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

寸法(mm)3.2×2.8×1.8 レンズ形状砲弾型 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 順電圧(V)1.9 実装方法表面実装 パッケージPLCC 2 ビュー角(°)120
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 585 nmレンズ色 = クリア レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 波長(nm)585 LED色アンバー ピン数(ピン)2 光度(mcd)12 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)2.6 実装方法表面実装 パッケージPLCC 2 ビュー角(°)120
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります