FA現場のお役立ち情報
3,175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
999税込1,099
1個
11日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 ROHMローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86ROHM
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301BROADCOM
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 45 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 45 ° スルーホール実装DIALIGHT
199税込219
1個
5日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2 Vピン数 = 2ビュー角 = 45 °主波長 = 650 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm強度 = 10mcdDialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 3mm package VISHAYフォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 3mm packageVISHAY
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 950nmパッケージタイプ = T-1実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 350nm最大検出波長 = 1120nm高さ = 4.5mm直径 = 3.2mmTEFD4300シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor TEFD4300シリーズは、高い放射感度のシリコンPINフォトダイオードです。 これらはクリアフィルタ / 昼光フィルタから選択可能な標準3 mm (T-1)スルーホールパッケージ形式で提供されます。 最適な用途には、データ伝送用の高速な光検出器、光学スイッチ、カウンタ、分類器、遮断器、エンコーダ、位置センサなどがあります。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm ): O 3 高い放射感度 可視光線および近赤外放射に適しています 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 20 ° IR エミッタシリーズ VSLB3940 に適合したパッケージ. 用途:. データ転送用の高速光検出器 光スイッチ カウンタとソート 遮断器 エンコーダ センサを配置する
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nmパッケージタイプ = TO-18実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 3ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 320nm最大検出波長 = 1060nm高さ = 3.6mmピークフォト感度 = 0.64A/W極性 = 正μAS5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
フォトダイオード Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクスフォトダイオード Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18浜松ホトニクス
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:5.65mm●ピークフォト感度:0.6A/W●極性:順方向アズワン品番65-7258-80
LEDテープ RGB 24V dc PowerLEDLEDテープ RGB 24V dcPowerLED
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:120●シリーズ:F8アズワン品番65-7234-07
LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHTLED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入KINGBRIGHT
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
729税込802
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型行数1
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
極数1レンズ色クリアレンズ形状ドーム行数1
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性4D SYSTEMS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip  タッチスクリーンスタイラスペン BridgetekFTDI Chip タッチスクリーンスタイラスペンBridgetek
829税込912
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:先細ペン●併用可能製品:FT800ディスプレイ
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 VCREE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)CREE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDASMidas 液晶モノクロディスプレイMIDAS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lite-On フォトカプラ AC入力 トランジスタ出力 LITE-ONLite-On フォトカプラ AC入力 トランジスタ出力LITE-ON(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
599税込659
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Isocom フォトインタラプタ ISOCOMIsocom フォトインタラプタISOCOM
579税込637
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力 VISHAYVishay フォトカプラ, トランジスタ出力VISHAY
419税込461
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付きVCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
1,998税込2,198
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC VAOL シリーズ 紫外線 LEDVCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力東芝
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージDIP電流の種類(入力)DC最大入力電流(mA)30シリーズTLP241A絶縁電圧(Vrms)5000
日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V 日亜化学工業日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V日亜化学工業
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V日亜化学工業
439税込483
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
レーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピン OSRAM Opto Semiconductorsレーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピンOSRAM Opto Semiconductors
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio LEDドライバ評価キット LED Seeed StudioSeeed Studio LEDドライバ評価キット LEDSeeed Studio
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm) ROHMROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)ROHM
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Vishay 6N139, ダーリントン出力, 8-Pin VISHAYフォトカプラ Vishay 6N139, ダーリントン出力, 8-PinVISHAY
529税込582
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 2000%オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,698税込1,868
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-PinRENESAS
319税込351
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ17cmスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDモジュール スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDモジュールスイッチサイエンス
119税込131
1個
6日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。
仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 東芝フォトカプラ東芝
109税込120
1個
6日以内出荷
赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品
用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用出力トランジスタ入力方式DC電源電圧(V)5~24機能汎用変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)絶縁耐圧5000Vrms動作温度(℃)-25~+85回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)16~25パッケージDIP4コレクタ電流(mA)1~10
CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ) SENBA SENSING TECCdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)SENBA SENSING TEC
41税込45
1個
6日以内出荷
可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品