絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    欠品中
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY
    849税込934
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 東芝

    フォトカプラ

    東芝
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品
    用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用出力トランジスタ入力方式DC電源電圧(V)5~24機能汎用変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)絶縁耐圧5000Vrms動作温度(℃)-25~+85回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)16~25パッケージDIP4コレクタ電流(mA)1~10
  • Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

    CREE(2件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

    Vishay 赤外線レシーバ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    679税込747特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Recom 定電流 LEDドライバ RECOM

    Recom 定電流 LEDドライバ

    RECOM(1件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝

    フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin

    東芝(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線加工 チップLED 共立電子産業

    リード線加工 チップLED

    共立電子産業
    699税込769
    1袋(5本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。
    用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適線径(Φmm)0.1長さ(cm)20入数5
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シャープ 光センサ(反射型) シャープ

    シャープ 光センサ(反射型)

    シャープ
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    当日出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】0.5MΩ【明】5~10kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力90mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】30【下降】30
  • Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

    CREE(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDAS

    Midas 液晶モノクロディスプレイ

    MIDAS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業

    日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V

    日亜化学工業
    459税込505
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン) INOLUX

    5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)

    INOLUX
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子
    赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
  • Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    769税込846
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型行数1
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)

    CREE
    619税込681
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
  • Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors

    OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

    OSRAM Opto Semiconductors
    639税込703
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed Studio

    Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン LENOO

    3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン

    LENOO
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)赤:2.0、緑:3.1、青:3.1発光色赤/緑/青 アノードコモンピーク波長(nm)赤:625、緑:525、青:465輝度赤:680mcd、緑:3000mcd、青:700mcd電流(mA)20照射角30度
  • CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    欠品中
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • 5Φ高輝度緑色LED Luckylight

    5Φ高輝度緑色LED

    Luckylight
    31税込34
    1本
    3日以内出荷
    レンズ色無色透明定格電圧(V)3.2発光色ピーク波長(nm)520輝度39000mcd定格電流(mA)20照射角15度主波長(nm)525
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万リード線径(Φmm)0.3
  • Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V

    CREE
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.2光度(cd)7.5ピン数(ピン)2ビュー角(°)55レンズ形状砲弾型寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力 LITE-ON

    Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力

    LITE-ON
    379税込417
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シャープ フォトインタラプタ スナップイン シャープ

    シャープ フォトインタラプタ スナップイン

    シャープ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP20 LEDテープ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    269税込296
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291-4(GB,E(T, トランジスタ出力, 16-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 291-4フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot

    フレキシブルLED(電球色/12V/600mm)

    DFRobot
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 320個のLEDを搭載した長さ600mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。明るさを調節でき、12Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長600mm、高輝度、DIYに最適 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 フィラメントが柔軟で、自由に曲げたり折ったりできる 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)600電源6W湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)12発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)400保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)500動作温度範囲(℃)-30~+55
  • 5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度 Luckylight

    5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度

    Luckylight
    21税込23
    1本
    3日以内出荷
    レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
  • 7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Anode) Asian Brand

    7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Anode)

    Asian Brand
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品