特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3,174件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2211-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2211-300EBROADCOM
21,980税込24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 1.8 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300EBROADCOM
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2430-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2430-300EBROADCOM
66,980税込73,678
1セット(50個)
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 20ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500EBROADCOM
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-500EBROADCOM
259,800税込285,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-344JT-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-344JT-000EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56CE BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-56CEBROADCOM
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-000EBROADCOM
15,980税込17,578
1セット(42個)
5日以内出荷から7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = HCNR200特殊機能 = リニア動作RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-217-500EBROADCOM
98,980税込108,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3000 V ac最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-2731-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-2731-000EBROADCOM
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-316J-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-316J-500EBROADCOM
499,800税込549,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = IGBT ゲートドライブ、チャンネル数 = 1、ピン数 = 16、パッケージタイプ = SO、入力電流タイプ = DC、標準上昇時間 = 0.1μs、最大入力電流 = 400 mA、絶縁電圧 = 5000 Vrms、論理出力 = あり、標準降下時間 = 0.1μs、シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000EBROADCOM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000EBROADCOM
899税込989
1個
5日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-0731-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL-0731-500EBROADCOM
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 40 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%最小電流伝送率 = 500%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000EBROADCOM
55,980税込61,578
1セット(100個)
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500EBROADCOM
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-P484-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-P484-000EBROADCOM
38,980税込42,878
1セット(100個)
7日以内出荷
オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 7 mA絶縁電圧 = 3.75 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000EBROADCOM
44,980税込49,478
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-0501-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-0501-500EBROADCOM
229,800税込252,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 25 mA論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-300EBROADCOM
17,980税込19,778
1セット(42個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V acシリーズ = HCNR200特殊機能 = リニア動作RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500EBROADCOM
269,800税込296,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-H342-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-H342-000EBROADCOM
29,980税込32,978
1セット(80個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 22ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 18nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, ACPL-M60L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, ACPL-M60L-000EBROADCOM
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.045μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.02μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-000EBROADCOM
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 65%最小電流伝送率 = 26%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-000EBROADCOM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 250 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, HCPL-0211-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, HCPL-0211-000EBROADCOM
33,980税込37,378
1セット(100個)
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR201-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR201-000EBROADCOM
24,980税込27,478
1セット(42個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5000 V acシリーズ = HCNR201特殊機能 = リニア動作Avago Technologies 高リニアリティオプトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, HCPL-0710-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, HCPL-0710-500EBROADCOM
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装チャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 13ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000EBROADCOM
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-300EBROADCOM
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
オプトカプラ高速トランジスタ出力、Avago Technologies. 用途: 高速ロジックアース絶縁(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL) パルストランスの代替 アナログ信号のアース絶縁
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 60%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-181-00AE BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-181-00AEBROADCOM
93,980税込103,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 4μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-M49T-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-M49T-500EBROADCOM
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 40 mA論理出力 = あり最大電流変換率 = 80%最小電流伝送率 = 32%シリーズ = ACPL自動車規格 = AEC-Q100RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2531-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2531-000EBROADCOM
539税込593
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-3180-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-3180-000EBROADCOM
699税込769
1個
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000EBROADCOM
719税込791
1個
5日以内出荷
車載デジタルオプトカプラ、Avago Technologies. この車載用途向けデジタルオプトカプラは、デジタルCANBusインターフェイスに対応しています。 電源及びモータ制御回路からデジタルデータ通信まで、幅広い絶縁用途に適合します。 メガボー単位の転送速度で動作する高速ロジックゲートを特長としています。 Avago Technologies R2Coupler 絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。. AEC-Q100グレード認定
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 4000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-000EBROADCOM
429税込472
1個
翌々日出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.024μs最大入力電流 = 150 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.01μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-2601-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-2601-000EBROADCOM
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-021L-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-021L-500EBROADCOM
259,800税込285,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品