3,187件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979 アズワン品番65-7256-24
1袋(10個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:799-5321 アズワン品番65-7260-92
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0963 アズワン品番65-7256-45
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951 アズワン品番65-7256-40
1袋(50個)
2,098 税込2,308
欠品中

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014 アズワン品番65-7260-41
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293 アズワン品番65-7252-44
1セット(20個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2699 アズワン品番65-7254-96
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm●コード番号:186-2347 アズワン品番65-7255-05
1セット(45個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9786 アズワン品番65-7236-27
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Ledil 装飾 LED レンズは、スポットビーム角が 15 ° です。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°●コード番号:201-7712 アズワン品番65-7258-40
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

照射角が 36 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:36°●寸法:110.0 x 65mm●固定方法:ソケット●コード番号:201-7699 アズワン品番65-7258-46
1箱(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333 アズワン品番65-7242-76
1セット(66個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977 アズワン品番65-7253-52
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

DiodesZetex 3 個の独立 PWM チャンネルリニア LED ドライバは、3 チャンネルリニア LED ドライバです。各チャンネルに対して、独立した PWM 調光及び電流設定制御機能を備えています。このデバイスは、接続用途、商業用途、産業用途、RGB LED 照明用途向けに設計されています。スタンバイ電源モードの自動開始および終了 高速 PWM 調光により、e フリッカーを排除しています 過熱保護( otp )熱フォールドバック、熱シャットダウン、自動熱回復
仕様●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2772 アズワン品番65-7247-52
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0758 アズワン品番65-7236-83
1箱(80個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0754 アズワン品番65-7237-56
1セット(20個)
43,980 税込48,378
欠品中

標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ。PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき
仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998 アズワン品番65-7257-91
1個
599 税込659
3日以内出荷

共立電子産業20cm線付LED Φ5mm
LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
仕様●LEDサイズ:2012(0805)●発光色:白●VF:3.1V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-64
1袋(5本)
419 税込461
7日以内出荷

仕様●センシング方法:透過型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:50mA●動作電圧[V]:5V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:スルーホール アズワン品番67-0455-30
1個
319 税込351
33日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイ表示モジュール
仕様●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20~70℃●保存温度範囲:-30~80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。 アズワン品番67-0474-38
1個
8,298 税込9,128
13日以内出荷

仕様●センシング方法:透過型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:50mA●動作電圧[V]:6V●動作温度:-20℃~85℃●パッケージ:スルーホール アズワン品番67-0455-33
1個
1,098 税込1,208
33日以内出荷

仕様●センシング方法:反射型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:20mA●動作電圧[V]:1.2~1.6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:面実装 アズワン品番67-0452-87
1個
449 税込494
33日以内出荷

1袋(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDドライバ、東芝。東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能
仕様●出力電流:14.4mA●入力電圧:3 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.32W●用途:展示照明●パッケージタイプ:SSOP●出力電圧 Max:17V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.5 → 90mA アズワン品番65-7245-39
1個
319 税込351
7日以内出荷

Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のハイサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、プリセット TSCR400 0.1 mA 及び 20 mA 公称で制御し、65 mA までの外部抵抗で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR アズワン品番65-7235-62
1袋(50個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR アズワン品番65-7235-61
1セット(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイ
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030 アズワン品番65-7236-77
1袋(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835
1袋(50個)
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835 アズワン品番65-7237-19
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Vishay のコンパクトな赤外線検出器モジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途に使用します。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。可視光は IR フィルタによって抑制されます。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠し
仕様●キャリアー周波数:38kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V アズワン品番65-7246-35
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFN アズワン品番65-7259-20
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDA アズワン品番65-7253-09
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Renesas Electronics の ISL76671 は、低コスト、光 - 電圧シリコン光学素子です フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、及びマイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせたセンサです。内蔵の非線形電流アンプにより、さらに増幅されます フォトダイオード信号を平方根出力形式に変換し、ダイナミックレンジを拡大すると同時に、
仕様●入数:1リール(250個入り)●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDA アズワン品番65-7253-25
1セット(250個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります