3,187件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポート
仕様●入数:1リール(500個入り)●標準上昇時間:0.005μs●標準降下時間:0.005μs●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●用途:ネットワーク化されたスマート照明システム●パッケージタイプ:LGA●高さ:4.5mm●長さ:4.7mm●幅:2.5mm●シリーズ:AS7225 アズワン品番65-7245-08
1セット(500個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

1袋(100個)
90,980 税込100,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFN アズワン品番65-7245-61
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:660nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤 アズワン品番65-7247-36
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●レーザータイプ:CW●最大レーザーダイオード電流:3000mA●出力電流 Max:5A●寸法:3.5x3.5x1.8mm アズワン品番65-7230-83
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

高感度 高速な応答時間 IRエミッタに最適 自動装着機に対応 高い信頼性 標準PLCC 2パッケージ 内蔵日光フィルタ 用途 光センサ 位置センサ カウンタ ミニチュアスイッチ エンコーダ フォトインタラプタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:700 → 1100 nm●シリーズ:WL-STTB アズワン品番65-7254-88
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB アズワン品番65-7255-70
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型標準パッケージサイズ IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度 用途 セキュリティシステム カウンタ IRデータ伝送 エンコーダ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●幅:0.8mm アズワン品番65-7244-41
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●幅:2.8mm アズワン品番65-7244-64
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCB アズワン品番65-7240-18
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0805●シリーズ:WL-STCW アズワン品番65-7248-16
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 ° アズワン品番65-7248-93
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 ° アズワン品番65-7249-48
1袋(1000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-TDRB は、黒色レンズ付きのスルーホール丸型フォトダイオードです。5 mm 長のフォトダイオード検出器で、昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 高い信頼性 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:45 ° アズワン品番65-7240-01
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB アズワン品番65-7244-62
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

標準パッケージサイズ 広視野角 高速な応答時間 高感光性 用途 IRデータ伝送 タッチスクリーン コピー機 ゲーム機 セキュリティシステム
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCB アズワン品番65-7244-60
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:130 ° アズワン品番65-7239-69
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1060nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5971 アズワン品番65-7259-81
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 ° アズワン品番65-7249-55
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス。紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:5.65mm●ピークフォト感度:0.6A/W●極性:順方向 アズワン品番65-7258-80
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16 アズワン品番65-7233-89
1セット(2000個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16 アズワン品番65-7234-87
1袋(10個)
3,798 税込4,178
欠品中

仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16 アズワン品番65-7234-83
1セット(2000個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16 アズワン品番65-7232-56
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7229-04
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-96
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Toshiba TLP293-4 フォトカプラは、赤外線発光ダイオードに光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています。動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 3750 Vrms
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-47
1袋(25個)
10,980 税込12,078
欠品中

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7253-42
1セット(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-90
1セット(2500個)
879,800 税込967,780
7日以内出荷

Vishay オプトカプラは、フォトトランジスタと低プロファイルミニフラットパッケージで構成されており、AC 入力とトランジスタ出力を備えたオプトカプラを搭載しています。4 チャンネルです。標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量、CTR の低い温度係数、幅広い周囲温度範囲を備えています。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠していま
仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC アズワン品番65-7245-86
1セット(2000個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7242-51
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります