3,187件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs アズワン品番65-7240-42
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォトトライアック出力付きの Vishay オプトカプラは、高電流伝達率、低カップリング静電容量、及び高絶縁電圧を特長としています。このカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されている GaAs 赤外線発光ダイオードを備え、プラスチック SMD パッケージに組み込まれています。順方向電流に応じた CTR 直線性に優れています
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7245-44
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7231-22
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs
1セット(175個)
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Toshiba TLP2766A フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器で構成されています。主にファクトリオートメーション及び PLC で使用されています動作温度: -40 → 110 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7236-78
1セット(125個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Toshiba TLP2704 フォトカプラは、赤外線 LED と内蔵の高ゲイン・高速光検出器が光学的に結合された構成になっており、SO6L パッケージに収められています。主にファクトリオートメーション及び産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-30
1セット(125個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-84
1セット(100個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

フォトトランジスタ出力付きの Vishay オプトカプラは、2 つの逆並列ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタを 6 ピン DIP パッケージで結合した双方向入力光結合アイソレータです。H11AA1 は、最小 CTR 20 %、1 : 3 の CTR 対称性を備え、AC 信号の検出や監視を必要とする用途向けに設計されています。SMD-6 パッケージに収容されて
仕様●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:AC アズワン品番65-7246-30
1セット(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1セット(1000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7245-92
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7234-67
1セット(1000個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6 アズワン品番65-7230-09
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6 アズワン品番65-7230-13
1セット(3000個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-54
1箱(125個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7228-95
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Toshiba フォトカプラ TLP2368 は、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7238-32
1袋(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

Toshiba TLP2304 フォトカプラは、高ゲインの高速光検出器を光学的に結合した発光ダイオードで構成され、SO6 パッケージに収められています。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-49
1袋(10個)
3,598 税込3,958
欠品中


Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃
仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7253-34
1袋(2個)
1,998 税込2,198
欠品中

Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃
仕様●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7237-41
1セット(75個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり アズワン品番65-7250-99
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7253-48
1袋(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6 アズワン品番65-7235-05
1袋(10個)
4,198 税込4,618
欠品中

仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6 アズワン品番65-7232-76
1セット(3000個)
819,800 税込901,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
1セット(20個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7236-99
1袋(25個)
4,498 税込4,948
欠品中

仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7233-60
1セット(2500個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A アズワン品番65-7257-54
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A アズワン品番65-7257-61
1セット(20個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281A アズワン品番65-7257-98
1セット(20個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-28
1セット(20個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7242-99
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7243-44
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります