FA現場のお役立ち情報
3,175件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Anode)Asian Brand
109税込120
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(3桁)(Red/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(3桁)(Red/0.56 inch/Anode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(2桁)(Blue/0.36 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)Asian Brand
179税込197
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(2桁)(Red/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Red/0.56 inch/Anode)Asian Brand
119税込131
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(2桁)(Red/0.56 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Red/0.56 inch/Cathode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)Asian Brand
259税込285
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(Red/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(Red/0.56 inch/Anode)Asian Brand
50税込55
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(3桁)(White/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(3桁)(White/0.56 inch/Anode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(Red/0.31 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(Red/0.31 inch/Cathode)Asian Brand
209税込230
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(3桁)(Red/0.56 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(3桁)(Red/0.56 inch/Cathode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(Red/0.80 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(Red/0.80 inch/Anode)Asian Brand
189税込208
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8x8 ドットマトリクスLED(White/本体 32x32x8.0mm/Cathode) Asian Brand8x8 ドットマトリクスLED(White/本体 32x32x8.0mm/Cathode)Asian Brand
469税込516
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(3桁)(Blue/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(3桁)(Blue/0.56 inch/Anode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Anode)Asian Brand
179税込197
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(2桁)(Blue/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Blue/0.56 inch/Anode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Cathode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(Yellow-Green/0.56 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(Yellow-Green/0.56 inch/Anode)Asian Brand
63税込69
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Anode) Asian Brand7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Anode)Asian Brand
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COB LEDユニット(白色/5V) DFRobotCOB LEDユニット(白色/5V)DFRobot
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
用途照明装飾
COB LEDユニット(電球色/5V) DFRobotCOB LEDユニット(電球色/5V)DFRobot
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
用途照明装飾
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm CREESMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lmCREE
96税込106
1個
6日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd CREESMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcdCREE
66税込73
1個
6日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ) KINGBRIGHT8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)KINGBRIGHT
309税込340
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(青色)Adafruit
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)Adafruit
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit1.2インチ2色LEDマトリックス基板Adafruit
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載
1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)Adafruit
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
1,198税込1,318
1個
21日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付仕様仮保持機能(箇所):2適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 高光束密度COB (NVNWS007Z-V1, NJCWS024Z-V1)材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂寸法(mm)Φ30x厚さ4.5質量(g)10.4定格電圧(V)125定格電流(A)3取付ねじM3電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白取付ピッチ(mm)24極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
1,198税込1,318
1個
21日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付仕様仮保持機能(箇所):1適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 標準COB (NTCWS024B-V3/4/5)材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂寸法(mm)Φ30x厚さ4.5質量(g)10.4定格電圧(V)125定格電流(A)3取付ねじM3電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白取付ピッチ(mm)24極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
10 segment LED gauge bar Seeed Studio10 segment LED gauge barSeeed Studio
459税込505
1個
6日以内出荷
アズワン品番63-3078-90
Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed StudioDigital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 MeterSeeed Studio
6,498税込7,148
1個
33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80視野角≧140LED60アズワン品番67-0476-43MTBF(時間)50,000動作電圧(V)3.5~5.3DC最大電力(W)0.3/LED
HPE NW CW 400G DR4 QDD MPO 500m XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 400G DR4 QDD MPO 500m XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
799,800税込879,780
1台
8日以内出荷
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
819税込901
1個
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間リード線長さ(mm)約200サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万リード線径(Φmm)0.3
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixelsRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.1インチ, , 1280 x 800pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.1インチ, , 1280 x 800pixelsRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 10.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 229.49 x 149.1 x 2217mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +80℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WXGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ あり 1024 x 768pixels RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイ 8インチ あり 1024 x 768pixelsRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 183 x 141 x 23.35mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -20℃グラフィックアレータイプ = XGAコントラスト率 = 800:1RoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ RS PRO RS PRO光トランスミッタ RS PRORS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大データレート = 16Mbpsコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 30 → 40ns標準降下時間 = 20 → 30ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 1.5 → 15nsピーク波長 = 640 → 670nm寸法 = 13.6 x 11.5 x 9.5mmコネクタータイプ = 光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ RS PRO RS PRO光レシーバ RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大データレート = 16Mbpsコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 650nm標準上昇時間 = 25ns標準降下時間 = 25nsコネクタータイプ = 光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ RS PRO RS PRO光トランスミッタ RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大データレート = 16Mbpsコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 30 → 40ns標準降下時間 = 20 → 30ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 1.5 → 15nsピーク波長 = 640 → 670nm寸法 = 23.6 x 20.8 x 11.50mmコネクタータイプ = 光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品