86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,370 税込4,807
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PowerLEDPowerLED LEDテープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
1個
3,110 税込3,421
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1リール(1個)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

PowerLEDPowerLED IP67 LEDテープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0768 アズワン品番65-7236-81
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265WW シリーズは、ウォームホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用するには LED ドライバが必要です 最大 30、000 時間の長寿命 ルーメンは 4000 です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0802 アズワン品番65-7237-73
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0776 アズワン品番65-7237-27
1個
3,298 税込3,628
欠品中

PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-70
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 300 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF300-G1 アズワン品番65-7253-38
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP600S-G1 アズワン品番65-7253-47
1個
55,980 税込61,578
欠品中

LED フレキシブルは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>CRI 80 / 630 lm の光束を 70 LED / メータで出力することで、製品を自然光の近くに確実に近づけることができます。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-14
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGB アズワン品番65-7253-62
1個
65,980 税込72,578
欠品中

仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:120●シリーズ:F8 アズワン品番65-7234-07
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

LEDフレキシブルテープF1-11-28-2-140-F8-65は24Vdcで、消費電力は9.6W/Mです。>1メートルあたり140個のLEDのCRI80及び133lmの光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140LED/メートルカラートーン:6100kIP65CRI>80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7236-95
1個
21,980 税込24,178
欠品中

RS PRORS PRO IP67 LEDテープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,440 税込62,084
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0819 アズワン品番65-7236-90
1個
16,980 税込18,678
欠品中

拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 970 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-01
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラ
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF2000S-G1 アズワン品番65-7253-44
1個
65,980 税込72,578
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-16
1個
16,980 税込18,678
欠品中

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。210 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-84
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB アズワン品番65-7253-39
1個
82,980 税込91,278
欠品中

LEDフレキシブルテープは24Vdcで、消費電力は14.4Wです。>1メートルあたり210LEDのCRI80/1995lmの光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力CRI>803M粘着テープが付いています3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7236-96
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップは、簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF1500S-G1●コード番号:210-1536 アズワン品番65-7253-46
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TFP1500S-G1●コード番号:210-1551 アズワン品番65-7253-68
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF2000TW-G1●コード番号:210-1540 アズワン品番65-7253-59
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF4000●コード番号:212-2138 アズワン品番65-7242-17
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000●コード番号:212-2134 アズワン品番65-7241-37
1個
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0755 アズワン品番65-7237-34
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 / 1995 lm の光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0814 アズワン品番65-7237-22
1個
24,980 税込27,478
欠品中

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 210 LED の CRI 98 及び 1995 ルーメン出力により、製品は自然光にできるだけ近い状態で表示されます。33.3mm ごとにカット可能。必要な色で必要な領域だけを照らします。5 m リール切断可能なリールが付属します さまざまな LED
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:14.4W●標準.輝度フラックス lm/m:1995lm/m●LED間隔:4.76mm アズワン品番65-7244-58
1個
39,980 税込43,978
欠品中

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 6
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:6100K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm アズワン品番65-7244-56
1個
25,980 税込28,578
欠品中

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。1 メートルあたり 140 個の LED を CRI 98 及び 1330 ルーメン出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。50 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。9.6 W DC24V 130 lm / m 140 LED/ メートル カラートーン: 4
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:9.6W●標準.輝度フラックス lm/m:1330lm/m●LED間隔:7.14mm アズワン品番65-7245-15
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-23
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR アズワン品番65-7237-67
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります