10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Global Laserレーザーレンズ
エコ商品
仕様LaserLyte-Flex用クロス / ラインレンズ. LaserLyte-Flexレーザーで投射されるドットをライン、十字、又は4 x 4グリッドラインに変換できる交換可能なレンズ素子です。広角レンズには、成形マルチロッドレンズが採用され、9 °クロスレンズには、DOE (回折光学素子)レンズが採用されています。各レンズは、 ; 697-3557 697-3557 と併用します。 以下のレンズを取り揃えています。 ; 127-1548 127-1548 ラインレンズ、18° ; 127-1549 127-1549 ラインレンズ、30° ; 697-3569 697-3569 ラインレンズ、60 ° ; 697-3572 697-3572 ラインレンズ、90 ° ; 697-3579 697-3579 クロスレンズ、9 ° ; 697-3581 697-3581 クロスレンズ、60 ° ; 127-1550 127-1550 クロスレンズ、100° ; 127-1547 127-1547 4 x 4グリッドレンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462 アズワン品番65-7258-96
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Global Laser 20 mW BETA CW は、堅牢で高品質のレーザーダイオードモジュールで、アライメント、エッジ検出、バーコード読み取りなど、さまざまな用途に信頼性の高いレーザーソースを提供します。動作ケース温度: -10 → +45 ℃ 陽極酸化処理アルミ製ハウジング使用
仕様●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:650nm●光出力パワー:20mW●レーザークラス:3B●用途:位置合わせ、エッジ検出●シリーズ:Beta CW●コード番号:210-7328 アズワン品番65-7241-91
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Global Laser 635 nm Gated Cameo はミニチュアレーザーダイオードモジュールです。バルクヘッドに簡単に取り付けることができるねじ付きバレルを備えており、モジュールとヒートシンクの間の熱的接触が良好です。過渡保護及び極性保護による高い出力電力安定性と、ダイオードとケース間の電気的絶縁を実現しています。信頼性の高いコネクタ構造 絶縁金属製ケース 取り付けが簡単
仕様●レーザータイプ:ダイオード●レーザー色:赤●発光パターン:楕円●レーザー波長:635nm●光出力パワー:0.8mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●供給電圧レンジ:3.3 → 5 V●コード番号:210-7345 アズワン品番65-7241-87
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Global Laser LaserLyte-Flex は、エントリレベルのレーザーアライメントシステムです。交換可能な光学素子と半導体レーザーダイオードを使用して、非常に視認性の高いドット、ライン、クロス、又は結合されたラインと中心点を投影します。LaserLyte-Flex システムには、レーザーダイオードモジュールと調整可能なフォーカスキーが搭載されています。黒陽
仕様●レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:515nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●シリーズ:LaserLyte-Flex アズワン品番65-7243-30
1個
78,980 税込86,878
欠品中

Global Laser 8 ° ライン光学は、BETA CW / BETA TX レーザーに対応するため、BETA CW / BETA TX レーザーモジュールの前面にねじ止めできる簡単に交換可能な光ファイバとして設計されています。これは、アライメント、位置決め、機械 Vision などの幅広い用途に適しています。ガラスレンズ材料使用 A/R コートを使用
仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mm アズワン品番65-7242-93
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Global Laser 16 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コ
仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:16°●出口アパーチャサイズ:5.5mm アズワン品番65-7243-64
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Global Laser 8 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コー
仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mm アズワン品番65-7240-71
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります