68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca Rmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGB アズワン品番65-7253-62
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGB アズワン品番65-7253-39
1個
82,980 税込91,278
欠品中

仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:120●シリーズ:F8 アズワン品番65-7234-07
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
429 税込472
33日以内出荷

1個
529 税込582
翌々日出荷

1個
529 税込582
33日以内出荷

MSL0601RGBUは、小型で薄型(2.9 x 1.35 mm、t=1.0 mm)のLEDです。小型高輝度サイドビューRGB LED わずか1.0 mmの薄型パッケージ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:1105●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.1 V、3.2 V、3.3 V●光度:360 mcd, 700 mcd, 1250 mcd●ピン数:4●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)●寸法:2.9 x 1 x 1.35mm アズワン品番65-7248-80
1セット(3000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3 アズワン品番65-7234-25
1袋(10個)
2,598 税込2,858
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3 アズワン品番65-7230-15
1セット(500個)
99,980 税込109,978
欠品中

1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷

仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB) 幅(mm)55 寸法(mm)31×55 高さ(mm)31 ピン数(ピン)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80 視野角≧140 LED60 アズワン品番67-0476-43 MTBF(時間)50,000 動作電圧(V)3.5~5.3DC 最大電力(W)0.3/LED
1個
4,198 税込4,618
33日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3 アズワン品番65-7232-25
1セット(4000個)
889,800 税込978,780
欠品中

反射防止面 最小RGBパッケージ 超広視野角 用途 フルカラーディスプレイ 屋内ビデオウォール バックライト インジケータ フロントパネルのインジケータ 家電製品やスマート機器 ウェアラブル機器やポータブル機器 医療用途 信号制御システム
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCC アズワン品番65-7244-68
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCC アズワン品番65-7245-35
1セット(4000個)
229,800 税込252,780
欠品中

Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3 アズワン品番65-7234-48
1袋(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW アズワン品番65-7244-93
1セット(3000個)
329,800 税込362,780
欠品中

RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218 アズワン品番65-7255-73
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED アズワン品番65-7244-72
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

8×8 デジタルRGBLED マトリックスは、WS2812B RGBLEDで構成されています。WS2812Bは、制御回路とRGBチップを1つのパッケージ(5.05.0サイズ)に集積したハイブリッドICです。
仕様●ピクセル配列:8×8●各ピクセル間のスペースは1cmです●LEDの数量:64●動作電圧:DC5V●消費電力:76.8W/M アズワン品番67-0451-40
1個
7,598 税込8,358
33日以内出荷

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V光度 = 1 cdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップ。PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とは。IP20は、12 mmまでの固形物
仕様●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20 アズワン品番65-7244-78
1個
7,998 税込8,798
欠品中

寸法(mm)1.6×1.5×0.6 レンズ色クリア レンズ形状長方形 波長(nm)470/525/635 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)4 光度(mcd)120、145、700 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージ0605 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.4、4.2
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●モード:Dimming●出力電流:5A●チャンネル数:3●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series アズワン品番65-7232-04
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)7.6×7.6×2.5 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSuper Flux 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3、4.4
1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング