ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT予約販売
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 / 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 12.6/10mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT5日以内出荷
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 3 Vピン数 = 4ビュー角 = 45 °主波長 = 563 / 650 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm長さ = 8.1mm幅 = 4.3mm高さ = 9.7mm強度 = 16/10mcdDialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT7日以内出荷
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.2 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 / 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 1.6mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 45 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4ビュー角 = 45 °主波長 = 563 nmLED配置 = 直角寸法 = 11 x 4.3 x 9.7mm長さ = 11mm幅 = 4.3mm高さ = 9.7mm構成 = 2レベルmADialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT5日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 10mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.2 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 1.6mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,518¥3,198
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)税込¥3,188~¥2,898~