絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,139)
  • Panasonic(パナソニック)(3,812)
  • VISHAY(2,739)
  • YAGEO(2,009)
  • KEMET(1,219)
  • RS PRO(1,130)
  • BOURNS(972)
  • onsemi(899)
  • ARCOL(OHMITE)(804)
  • WURTH ELEKTRONIK(680)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(465)
  • KINGBRIGHT(462)
  • BROADCOM(431)
  • EPCOS(408)
  • MICROCHIP(381)
  • MURATA(村田製作所)(365)
  • HARWIN(347)
  • ABRACON(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IRLZ44NPBF INFINEONIRLZ44NPBFINFINEON
229税込252
1個
当日出荷
IRL540NPBF INFINEONIRL540NPBFINFINEON
209税込230
1個
当日出荷
IRF4905PBF INFINEONIRF4905PBFINFINEON
299税込329
1個
欠品中
IRFP4668PBF INFINEONIRFP4668PBFINFINEON
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IRF640NPBF INFINEONIRF640NPBFINFINEON(1件のレビュー)
269税込296
1個
7日以内出荷
IRF3205PBF INFINEONIRF3205PBFINFINEON
239税込263
1個
7日以内出荷
IRF1405PBF INFINEONIRF1405PBFINFINEON
159税込175
1個
翌々日出荷
SPW20N60C3FKSA1 INFINEONSPW20N60C3FKSA1INFINEON
849税込934
1個
翌々日出荷
IRFZ44VPBF INFINEONIRFZ44VPBFINFINEON
219税込241
1個
当日出荷
IRFZ34NPBF INFINEONIRFZ34NPBFINFINEON
71税込78
1個
翌々日出荷
IRF9Z34NPBF INFINEONIRF9Z34NPBFINFINEON
209税込230
1個
7日以内出荷
IRF520NPBF INFINEONIRF520NPBFINFINEON
169税込186
1個
翌々日出荷
IR2111PBF INFINEONIR2111PBFINFINEON
419税込461
1個
7日以内出荷
Infineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXI INFINEONInfineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXIINFINEON
19,980税込21,978
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: CY8C21223●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 16●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4 kB●最大周波数: 24MHz●RAMサイズ: 256 B●PWMユニット数: 2 x 8/16 bit●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●長さ: 9.98mm●PSoC ファミリは、多くのプログラマブルシステムオンチップコントローラデバイスで構成されています。これらのデバイスは、複数の従来の MCU ベースのシステムコンポーネントを、低コストのシングルチッププログラマブルコンポーネントに置き換えるように設計されています。PSoC デバイスには、アナログ / デジタルロジックの構成可能なブロックとプログラマブルインターコネクトが組み込まれています。このアーキテクチャにより、個々のアプリケーションの要件に合わせて、カスタマイズされたペリフェラル設定を作成できます。また、高速 CPU 、フラッシュプログラムメモリ、 SRAM データメモリ、及び構成可能な I/O が、便利なピン配列に用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL16B-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL16B-GINFINEON
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 3000ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 2Kbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 256K x 16 CY62147EV30LL-45ZSXI INFINEONInfineon, SRAM 4Mbit, 256K x 16 CY62147EV30LL-45ZSXIINFINEON
609税込670
1個
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 256K x 16●ワード数: 256k●1ワード当たりのビット数: 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CY7C65642-48AXC INFINEONInfineon CY7C65642-48AXCINFINEON
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●USBインターフェースIC・USBコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1 INFINEONInfineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1INFINEON
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様●最大供給電流: 32 mA●最大入力周波数: 133MHz●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 16kbit, DFN, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL16B-DG INFINEONInfineon FRAMメモリ, 16kbit, DFN, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL16B-DGINFINEON
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 3000ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFN●ピン数: 8●寸法: 4×4.5×0.7mm●長さ: 4.5mm●幅: 4mm●高さ: 0.7mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 2Kbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4096kbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin CY62148EV30LL-45ZSXIT INFINEONInfineon, SRAM 4096kbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin CY62148EV30LL-45ZSXITINFINEON
719,800税込791,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 4096kbit●構成: 512 K x 8 ビット●ワード数: 512k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-32●ピン数: 32●寸法: 8.1 x 11.9 x 1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 11.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-GINFINEON
24,980税込27,478
1セット(97個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2K x 8●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042 INFINEONInfineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042INFINEON
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Pioneer●テクノロジー: PSoC●デバイスコア: ARM Cortex M0●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番:CY8C4245AXI-483●プロセッサ種類: MCU●クイックスタートガイド、USB-A - Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ x 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。. CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC 4 Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC 4 BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。 PSoC Creator(TM)ソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。. オンボードの内容 - 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) - オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ / デバッガ - オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ - SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ - PSoC 4用のリセットプッシュボタン - ユーザープッシュボタン - ユーザーRGB LED - PSoC 5LP用のステータスLED - PSoC 4のプログラミング / デバッグ用USB Mini-Bコネクタ - 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ - Arduino Uno v3 Shieldヘッダ - PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ - PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ - 電源: USBコネクタ(Vbus +5 V dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 → +12 V dc)から 用途 - 組み込み設計と開発 - センシング及び計装 - 電源管理 - 通信及びネットワーキング - 信号処理RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 2Mbit, 128 K x 16 ビット, 48-Pin CY62137FV30LL-45BVXI INFINEONInfineon, SRAM 2Mbit, 128 K x 16 ビット, 48-Pin CY62137FV30LL-45BVXIINFINEON
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128 K x 16 ビット●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns●アドレスバス幅: 16bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: VFBGA●ピン数: 48●寸法: 6×8×0.81mm●動作供給電圧 Max: 3.6 Vmm●幅: 8mm●非同期SRAMメモリ、Cypress SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 512kbit, 32k x 16, 44-Pin CY7C1020DV33-10ZSXI INFINEONInfineon, SRAM 512kbit, 32k x 16, 44-Pin CY7C1020DV33-10ZSXIINFINEON
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 512kbit●構成: 32k x 16●ワード数: 32k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 10ns●アドレスバス幅: 16bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-44●ピン数: 44●寸法: 18.51 x 10.26 x 1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 10.26mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 512K x 8 CY62148EV30LL-45ZSXI INFINEONInfineon, SRAM 4Mbit, 512K x 8 CY62148EV30LL-45ZSXIINFINEON
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 512K x 8●ワード数: 512k●1ワード当たりのビット数: 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 16-Pin CY14B101PA-SFXI INFINEONInfineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 16-Pin CY14B101PA-SFXIINFINEON
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128 k x 8ビット●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 15ns●クロック周波数: 104MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●寸法: 10.49×7.59×2.36mm●高さ: 2.36mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●Cypress CY14×101PA は、 1 Mbit nv SRAM [1] とフル機能 RTC をシリアル SPI インターフェース付きのモノリシック集積回路にまとめた製品です。メモリは、それぞれ 128 K ワードの 8 ビットで構成されています。内蔵の不揮発性エレメントには Quantum Trap テクノロジーが組み込まれており、世界で最も信頼性の高い不揮発性メモリを実現します。SRAM は無限の読み取り / 書き込みサイクルを実現しますが、 Quantum Trap セルは信頼性の高い不揮発性データストレージを提供します。SRAM から不揮発性エレメントへのデータ転送( STORE 操作)は、パワーダウン時に自動的に行われます。電源投入時に、不揮発性メモリ( RECALL 動作)から SRAM にデータが復元されます。また、 SPI 命令を使用して STORE 操作と RECALL 操作を開始することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1024kbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZAXIT INFINEONInfineon, SRAM 1024kbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZAXITINFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1024kbit●構成: 128 x 8ビット●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-32●ピン数: 32●寸法: 8.1×11.9×1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 11.9mm●Cypress CY62128EV30 は、 Advanced Circuit 設計の高性能 CMOS スタティック RAM モジュールで、超低アクティブ電流を実現します。この機能は、ポータブルアプリケーションでより多くのバッテリ寿命- (MoBL) を提供するのに理想的です。超高速: 45 ns 電圧範囲: 4.5 5.5 超低スタンバイ電力 超低アクティブ電力 選択解除時に自動的に電源がオフになりますRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL64B-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL64B-GINFINEON
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 550ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●動作供給電圧 Max: 3.65 Vmm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●自動車規格: AEC-Q100bit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 512kbit, SOIC, I2C, FM24V05-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 512kbit, SOIC, I2C, FM24V05-GINFINEON
189,800税込208,780
1セット(97個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 512kbit●構成: 64 K x 8ビット●インターフェースタイプ: I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 450ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 64kbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 2Mbit, 128K x 16 CY62136EV30LL-45ZSXI INFINEONInfineon, SRAM 2Mbit, 128K x 16 CY62136EV30LL-45ZSXIINFINEON
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128K x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-GINFINEON
179,800税込197,780
1セット(97個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128 k x 8ビット●インターフェースタイプ: SPI●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 18ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 2 Vbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1Mbit, 128K x 8 CY62128EV30LL-45ZAXI INFINEONInfineon, SRAM 1Mbit, 128K x 8 CY62128EV30LL-45ZAXIINFINEON
65,980税込72,578
1セット(234個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128K x 8●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, SPI, FM25040B-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, SPI, FM25040B-GINFINEON
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 4kbit●構成: 512×8ビット●インターフェースタイプ: SPI●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 20ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●自動車規格: AEC-Q100bit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXC INFINEONInfineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXCINFINEON
619,800税込681,780
1セット(168個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 5Gbit/s●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.2 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: BGA●ピン数: 121●寸法: 10×10×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 10mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PLLクロック発生器, 16-Pin TSSOP INFINEONInfineon, PLLクロック発生器, 16-Pin TSSOPINFINEON
189,800税込208,780
1セット(96個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ: クロック ドライバ●クロック入力数: 1●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 16RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 静電容量型タッチセンサ, 静電容量, 300mm 表面実装 CY8CMBR3110-SX2I INFINEONInfineon 静電容量型タッチセンサ, 静電容量, 300mm 表面実装 CY8CMBR3110-SX2IINFINEON
12,980税込14,278
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●センサータイプ: キャパシティーブ●最大スイッチング周波数: 400 MHz (クロック)●出力電流 Max: -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA●出力電圧 Max: 0.6 V (低レベル)●センシング距離: 300mm●スイッチングモード: アナログ●出力タイプ: PWM●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●最大供給電流: 140 mA●寸法: 9.98×3.98×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 9.98mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1H INFINEONInfineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1HINFINEON
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様●最大供給電流: 32 mA●最大入力周波数: 133MHz●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, DFN, SPI, FM25CL64B-DG INFINEONInfineon FRAMメモリ, 64kbit, DFN, SPI, FM25CL64B-DGINFINEON
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 K x 8ビット●インターフェースタイプ: SPI●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 20ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DFN●ピン数: 8●寸法: 4×4.5×0.7mm●長さ: 4.5mm●幅: 4mm●高さ: 0.7mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃bit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM3164-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM3164-GINFINEON
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 K x 8ビット●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●寸法: 8.73×3.98×1.48mm●長さ: 8.73mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 8Kbit●F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2CインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon システムオンチップ マイクロコントローラ CMOS CY8C4245AXI-483 INFINEONInfineon システムオンチップ マイクロコントローラ CMOS CY8C4245AXI-483INFINEON
179,800税込197,780
1セット(320個)
7日以内出荷
仕様●プロセッシングユニット: マイクロコントローラ●アプリケーション: 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB●テクノロジー: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 44●寸法: 10×10×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 10mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 1.71 V●動作温度 Min: -40 ℃●幅: 10mm●PSoC 4 (ARM Cortex-M0コア)、Cypress. Cypress Semiconductor PSoC 4 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリには、ARM Cortex-M0プロセッサが採用されており、4100と4200の製品ファミリのプラットフォームアーキテクチャはどちらもマイクロコントローラと、コンパレータモード付きオペアンプ、デジタルプログラマブルロジック、A/Dコンバータ、通信デバイス、タイミングデバイスを組み合わせた構成になっています。PSoC4プラットフォームでは、設計や新たな用途に対応できるように各コントローラで相互に互換性が保たれています。. 32ビットMCUサブシステム 24 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4100 ファミリ) 48 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4200 ファミリ) 最大32 kBのフラッシュ(読み取りアクセラレータ付) 最大4 kBのSRAM / SRAM+ PSoC 4プラットフォームのメンバーに対応RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品