7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977 アズワン品番65-7253-52
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7243-78
1セット(2500個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14 アズワン品番65-7250-89
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14 アズワン品番65-7252-23
1セット(3000個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります