695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7088-74
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6914-28
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mm アズワン品番65-6918-91
1袋(5個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番65-6952-34
1袋(2個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6960-24
1袋(20個)
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-39
1袋(350個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-44
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-80
1袋(500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-95
1袋(300個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-99
1袋(250個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-90
1袋(300個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:135 mH●シリーズ:SSHB21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.95Ω●電流 Max:300 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-7138-69
1袋(5個)
2,198 税込2,418
欠品中

1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-10
1袋(1500個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-37
1袋(900個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-75
1袋(700個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-78
1袋(200個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7171-23
1袋(1800個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-51
1袋(300個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7172-01
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●インダクタンス:33 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.9Ω●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-6913-99
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-7121-98
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●静電容量:6.8nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-45
1袋(1000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
1袋(500個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7170-65
1袋(700個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B アズワン品番65-7174-37
1袋(1000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります