受動部品 :「チョーク」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:41.2mm アズワン品番65-6921-25
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタの測定フィールドで役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独
1個
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mm アズワン品番65-6914-45
1個
609 税込670
7日以内出荷

1セット(60個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6914-28
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1セット(100個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:187 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:37.6mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 19.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:19.4mm アズワン品番65-6913-44
1セット(30個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

1セット(30個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMETSSRH24NV/NHコイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自のS18Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します拡張電流範囲:最大5A小型軽量動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:50 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.43Ω●電流 Max:1.2 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-6914-44
1セット(40個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mm アズワン品番65-6918-91
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:38 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.2mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 11.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:11.7mm アズワン品番65-6917-85
1セット(40個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
1セット(40個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:9.2 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.079Ω●電流 Max:3 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:31mm アズワン品番65-6921-15
1セット(40個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6917-74
1セット(40個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:97 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6919-35
1セット(16個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:21.5 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.177Ω●電流 Max:2 A●寸法:25.5 x 25.5 x 18mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-6914-37
1セット(60個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6918-59
1セット(30個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

KEMETHHBCコイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルはFe-Siダストコアを用いて設計され、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Siダストコア材料ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できますコア損失とDCスーパーポジション特性のバランスが良好です広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ通常モードのノイズ対策
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6917-72
1セット(16個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタの測定フィールドで役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独
1セット(40個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(40個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(9個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:67 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:22.2mΩ●電流 Max:8 A●寸法:33.5 (Dia.) x 17.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6917-80
1セット(30個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
1セット(16個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:97 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6916-91
1セット(16個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6921-27
1セット(30個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:41.2mm アズワン品番65-6918-84
1セット(16個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:127 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.7mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 16.2mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6920-58
1セット(30個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります