KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:7.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7126-13
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7134-79
1箱(100個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:3.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:14mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7138-90
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7122-87
1箱(500個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7118-66
1箱(500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:3.2 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:22mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7134-41
1箱(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7117-15
1箱(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
KEMETSHOコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃→+70℃(Sho-303:-25℃→+75℃、SHE-402およびSHE-501:-25℃→+80℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
仕様●インダクタンス:17.5 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:105mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:3.4 x 6.2 x 6.2mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●奥行き:3.4mm
アズワン品番65-7133-40
1箱(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。