受動部品 :「光拡散」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1 桁英数字ディスプレイ、 Kingbright ( 0.7 インチ). X-Y 選択の 5 x 7 ドット Matrix LED ディスプレイ。. X-Yスタッキング可能 ドットサイズ:2 mm 高さ:17.78 mm 幅: 12.7 mm 奥行き: 6.4 mm ピン間隔: 2.54 mm 列間隔: 7.62 mm 白色拡散光セグメントにより、優れたオン/オフコントラストを実現 使用温度範囲: -40 → +85° C
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックスLED色 = 赤主波長 = 630 nm文字幅 = 12.5mm文字高さ = 17.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 90 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = TA07℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
1 桁英数字ディスプレイ、 Kingbright ( 0.7 インチ). X-Y 選択の 5 x 7 ドット Matrix LED ディスプレイ。. X-Yスタッキング可能 ドットサイズ:2 mm 高さ:17.78 mm 幅: 12.7 mm 奥行き: 6.4 mm ピン間隔: 2.54 mm 列間隔: 7.62 mm 白色拡散光セグメントにより、優れたオン/オフコントラストを実現 使用温度範囲: -40 → +85° C
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックスLED色 = 赤主波長 = 617 nm文字幅 = 12.5mm文字高さ = 17.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 8.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = TC07℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcdピン数 = 3ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 10 x 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 3 x 4.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V光度 = 1 cdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 8 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 80 mcdピン数 = 3ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 赤、黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 / 625 nm寸法 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 588 nm寸法 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcd、60 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 5 x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 5 x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 40 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 50 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 588 nm寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。