12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 90 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 9 mcd、20 mcdピン数 = 3ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 7 x 5 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 60 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nm寸法 = 2.3 x 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
5日以内出荷

Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.3 x 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
228 税込251
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 60 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 3×2.5×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
228 税込251
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります