受動部品 :「led 3mm」の検索結果

関連キーワード
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射強度:16 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:50°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 (Dia.) x 5mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール3 mm (T-1)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の3 mm (T-1)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 3 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,360 税込1,496
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 610 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
5日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.05 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
翌々日出荷

Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.05 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nmシリーズ = Cylindricalmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
5日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12.5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 130 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
翌々日出荷

Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール点滅LEDシリーズ. Kingbright製のスルーホール点滅LEDランプには、多様なサイズとカラーを用意しています。この点滅LEDには、連続して点滅するICが組み込まれています。このLEDには、角形のベースと円形の拡散レンズが付いています。Kingbright製の点滅LEDは、警告デバイスやアラームなどの用途に適しています。. 選択可能なカラー: レッド、グリーン、イエロー 選択可能なサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm 視野角: 40 °又は60 °
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmシリーズ = Blinkingmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
178 税込196
翌々日出荷

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 40 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
24,980 税込27,478
欠品中

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 赤、黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 / 625 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmレンズ色 = 緑mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm。このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mm アズワン品番65-7228-56
1袋(500個)
17,980 税込19,778
欠品中

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 588 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 3mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 4.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 34 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷

Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 4.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 34 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

1セット(13個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,010 税込1,111
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。
仕様直径 = 4.7mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

Kingbright 3 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは、ライトアングルLEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 さまざまな色のLEDが用意されており、各色は黒色のパッケージで強調されています。. シングル基板LEDインジケータ 3 mm (T-1) LED x 1 様々な色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル IC互換 広視野角 高い信頼性
仕様LED色 = 黄LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 588 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.3mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.3mm強度 = 12000mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 25 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 617 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 350 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmレンズ色 = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります