1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)7.4 幅(mm)3 高さ(mm)12.7 定格電圧72V 最大電流(A)40 方向【リード】ラジアル 保持電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)600 最大抵抗(Ω)2.1 動作時間(s)3 電力損失(W)0.49 最小抵抗(Ω)0.88
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります