受動部品 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 8.65mm●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様●レギュレータ機能: LDO●出力電流 Max: 70mA●出力数: 1●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.07mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.7mm●MCP1790 / 1791低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

仕様モジュレーション技術 = ASK, FSKパッケージタイプ = MSOPピン数 = 10実装タイプ = 表面実装mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.92mm最大動作バンド1周波数 = 450MHz動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +125 ℃最小動作バンド1周波数 = 300MHz自動車規格 = AEC-Q100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1袋(1000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -10 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 3.1 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.2mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.2×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1セット(3000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサ機能: 温度スイッチ●出力タイプ: オープンドレイン●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9509/10抵抗設定可能な温度スイッチ. MCP9509/10シリーズの温度スイッチは、スイッチヒステリシスや出力構造の構成など、多様なプログラム可能なオプションを備えた外部抵抗器で制御します。 設計者はこのスイッチを使用することで、要件に従って温度制御アプリケーションをカスタマイズできます。 代表的な用途には、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、基地局、車載用及び電源の熱シャットダウンがあります。. 特長: ユーザー設定可能 2つの検出オプション: 低温から高温(H)又は高温から低温(C) 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 供給電流: 30 μA SOT-23パッケージ 出力構成オプション スイッチヒステリシスのオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23B●長さ: 3.05mm●高さ: 1.02mm●幅: 1.4mm●センサーゲイン: 10mV/℃●TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
1セット(3000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電流, 電圧●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●精度: ±0.2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 1.7 V●動作供給電圧 Max: 3.6 V●パッケージタイプ: TDFN●長さ: 2mm●高さ: 0.75mm●幅: 3mm●寸法: 2×3×0.75mm●MCP9844デジタル温度センサ. MicrochipのMCP9844シリーズデジタル温度センサは、温度(-40 → +120 ℃)をデジタルワードに変換します。ユーザープログラマブルレジスタを備えており、温度検出アプリケーションの柔軟性が向上します。設定には、「シャットダウン」や「低消費電力」といったモードや、温度イベント境界の指定などがあります。これらを使用すると、選択したイベント境界限度へ温度が変化した場合に、MCP9844デバイスからEventピンにAlert信号が出力されます。 SSDの温度検出、産業用途、食品加工、PC、サーバー、ポータブルデバイスなどの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±3℃●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: TO-220●長さ: 10.54mm●高さ: 15.57mm●幅: 1.4mm●寸法: 10.54×1.4×15.57mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。 このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。. 特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●センサ技術: 温度センサ●対象機器: MCP9600●キットの分類: 評価ボード●キット名: Thermocouple EMF to C Converter●MCP9600熱電対電圧コンバータ開発ボード. このMicrochipの開発ボードは、±1.5 ℃の精度で熱電対EMFをセ氏温度にデジタル化する熱電対-デジタルコンバータMCP9600用の評価プラットフォームで、冷接点補償を内蔵しています。 Microchipの熱電対管理ソフトウェアを実行するホストPCにUSBを介して接続します。 このGUIを使用することで、構成可能な低電力モードや温度アラート出力など、デバイスのプログラマブル機能を調査できます。 実装済みのKタイプソケットを介して接続するKタイプ熱電対が付属します。 オンボードのソケットを希望の熱電対タイプに交換するだけで、他の熱電対タイプも使用できます。. 特長. 熱電対のデジタル化をデモンストレーション タイプK、J、T、N、S、E、B、Rの熱電対をサポート 温接点の精度: ±1.5 ℃ (最大) 測定の分解能: 温接点と冷接点: 0.0625 ℃ (標準) 4つのプログラマブル温度アラート出力 温度用のプログラマブルデジタルフィルタ 低電力モード. キットの内容. MCP9600評価ボード x 1 USB miniケーブル x 1 タイプK熱電対 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●分解能: 12 ビットmm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 28●寸法: 5.1×5.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 3.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SQFN●ピン数: 24●寸法: 4.1×4.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 4.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.1mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●ESD保護: あり●標準デュアル供給電圧: 3.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.9mm●高さ: 0.9mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB332xシリーズUSBトランシーバ(ULPIインターフェイス搭載) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●プロトコルサポート: USB 2.0●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.8 V、3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 56●寸法: 8.15×8.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 8.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB3250 / 3280 / 3290 USBトランシーバ(UTMIインターフェイス搭載) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●コンバージョンレート: 140sps●分解能: 10ビット●インターフェースタイプ: SPI●センシング技術: 抵抗性●センシングワイヤータイプ: 4-ワイヤー, 5-ワイヤー, 8-ワイヤー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP●ピン数: 20●標準動作供給電圧: 2.5 → 5 V●寸法: 7.5×5.6×1.85mm●長さ: 7.5mm●幅: 5.6mm●高さ: 1.85mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●AR1010/1011/1020/1021シリーズ抵抗膜タッチスクリーンコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 9 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC N●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3 V●5 V●最大入力オフセット電圧 : 0.275mV●最大入力抵抗 : 0.006MΩ●回路数 : 1●レール to レール : レール to レール入力/出力●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : レール ツー レール●寸法 : 9.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●プログラマブルゲインアンプ(PGA)●Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.71mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング