仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボード. ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボードを使用すると、設計エンジニアがXPlained Pro評価シリーズの延長上でイーサネットネットワーク接続を試験できます。 XPlained Pro評価ボードには、すべてのXPlained Pro標準拡張ヘッダ経由で接続できます。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. ATETHERNET1-XPRO拡張ボードの特長と利点 SPIインターフェイス経由でイーサネットを制御(最大40 MHz) 10BASE-T、100BASE-TX物理層をサポート 自動ネゴシエーション: 10/100 Mbps全二重、半二重 LEDインジケータ x 2 外部1 KB / 4 KBをサポート XPlained Proハードウェア識別システム
仕様分類 = 拡張ボードキット名 = Ethernet1 Xplained Proテクノロジー = イーサネットデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =ATSAMDA1E14Aプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボード. ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボードは、任意のXPlained Pro拡張ヘッダに接続でき、XPlained Pro MCUボードの機能を強化できます 。ATOLED1-XPROボードの特長は、4線SPI インターフェイスで制御されるオンボード OLED ディスプレイです。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATIO1-XPRO拡張ボードの特長と利点 4線式SPIインターフェイス UG-2832HSWEG04 OLEDディスプレイ 3 LED プッシュボタン3個
仕様分類 = 評価ボードキット名 = OLED1 Xplained Proテクノロジー = 拡張ボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Atmel UC3-A3 XPLAINED評価キットは、Atmel AT32UC3A3256マイクロコントローラを評価するためのハードウェアプラットフォームです。AtmelR AT32UC3A3256マイクロコントローラ 64 MビットSDRAM アナログ入力(ADCへ) - 温度センサ - RCフィルタ 入出力 - 機械式ボタン x 1 - LED x 4 - 拡張ヘッダ x 4 外部メモリ用フットプリント
仕様分類 = 評価ボードキット名 = UC3-A3 Xplainedテクノロジー = MCUデバイスコア = AVR32UCプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = AT32UC3A3256プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ATmega 328 Xplained Mini開発ボード. Atmel ATmega328P Xplained Mini開発ボードは、ATmega328P用のハードウェアプラットフォームです。Atmel Studio 6.2以降とシームレスに統合する、内蔵型のデバッガが付属しています。ターゲットMCUのすべての信号にアクセスします。仮想COMポート(CDC) 16 MHzターゲットclk USB給電 Arduinoシールド適合 ターゲットSPIバスヘッダ Xplained Pro拡張ヘッダはストラップ設置が可能
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega328Pプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ATXMEGAE5-XPLD XPlained評価キットは、ATxmega32E5 マイクロコントローラと、QTouchRボタン、OLEDディスプレイ、周辺光センサ、LED などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。ATxmega32E5マイクロコントローラ OLEDディスプレイ 周辺光センサ プッシュボタン付き回転式エンコーダ LED 拡張ヘッダ4個 USBインターフェイス付き基板コントローラ
仕様分類 = 評価ボードキット名 = XMEGA-E5 Xplainedテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = Xmega-E5プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
ATSAMD21 Xplained Pro開発ボード. Atmel ;sup>R ;/sup> ATSAMD21 XPRO 評価キットは、ATSAM D21 ARM ;sup>R ;/sup> Cortex ;sup>R ;/sup>M0+ベースのマイクロコントローラのプロトタイピングと評価を目的としています。SAM D21 Xplained Proマイクロコントローラキットのハードウェアプラットフォームは、Atmel Studio統合開発プラットフォーム( IDP )によりサポートされています。また、Xplained Pro MCUシリーズキットには、オンボードの組み込みデバッガがあり、ATSAMD21J18Aマイクロコントローラのプログラミングやデバッグのためにツールを追加する必要はありません。ATSAMD21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 SAMD21J18Aマイクロコントローラ ユーザー及びリセットボタン USBインターフェイス 8 Mビットシリアルフラッシュ Xplained Pro拡張ヘッダ x 3 組み込みデバッガ(EDBG) ステータスLED 32 kHzの水晶発振
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = SAM D21 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = SAMD21J18Aプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ATSAM4S Xplained Pro、MCU評価キット. 設計エンジニアがAtmel ;sup>R ;/sup> SAM4S Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAM4SD32Cマイクロコントローラを試作及び評価できます。 ARM Cortex M4評価キットはAtmel Studioによってサポートされており、Atmelソフトウェアフレームワーク(ASF)を含んでいます。 このドライバファイルは、Microsoft ;sup>R ;/sup> Windows ;sup>R ;/sup> XP及びWindows 7の32ビットと64ビットの両方のバージョンをサポートします。 ARM Cortex M4 MCUシリーズの評価ボードは、オンボード組み込みデバッガによってプログラム及びデバッグされるので、外部ツールは不要です。 SAM4S Xplained Proキットへの電力供給は、USBから実行するか、4ピンの電源ヘッダ経由で外部電源から実行できます。. ATSAM4S Xplained Pro評価キットの特長と利点 ARM Cortex M4プロセッサマイクロコントローラATSAM4SD32C 2つの水晶: SAM4Sデバイス用のクロックソースとして12 MHz、32 kHzを使用できます。 シリアルワイヤデバッグ(SWD): プログラム / デバッグ 仮想COMポートインターフェイス USBインターフェイス SPI又はTWIデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 リセットボタン 黄LED LCDディスプレイヘッダ及び3つの拡張ヘッダ 不揮発ストレージ用の2 Gb NANDフラッシュ SDカードコネクタ
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM4S Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =SAM4SD32プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3az
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていない
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC32MZ Embedded connectivity●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC32MZ●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●暗号化エンジン付きタイプを用意、Microchip品番DM320007-C. PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity、FPUスタータキット付き. Microchip PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivityスタータキットは、PIC32MZxxxxEFファミリのマイクロコントローラ用の開発プラットフォームです。 このボードは、USBアプリケーションやイーサネットアプリケーションをテストするのに必要なハードウェアを備えています。 Bluetooth、Wi-Fi、タッチスクリーン、オーディオ、静電容量型タッチ技術も、別売りのスタータキットとMicrochipのマルチメディア拡張ボードII (DM320005-2)を組み合わせることで検証できます。 このPIC32MZxxxxEFファミリは、強力なMIPS32R Mクラスコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 これらの第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度又は倍精度の演算操作を必要とするアプリケーション向けに高性能を発揮し、待ち時間を低減するためのハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を実装しています。 FPUと豊富なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速アプリケーションに最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. 特長. PIC32MZ2048EFH144-I/PH (暗号化エンジンなし)オンボード USBタイプAポート: PIC32ホストアプリケーションの開発用 USBタイプMicro-ABポート: USB OTG及びUSBデバイスアプリケーションの開発用 RJ-45イーサネットポートドーターボード Mini-B USBポート x 2: デバッグ用 x 1、USB-UART / I2C通信用 x 1 Microchipのマルチメディア拡張ボードII (Microchip品番DM320005-2). キットの内容. PIC32MZ EF開発ボード x 1 LAN8740AイーサネットPHYドーターボード x 1 USB A-mini-Bケーブル x 2 USB A-micro-Bケーブル x 1 RJ-45 CAT5イーサネットケーブル x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC24FJ256DA210●テクノロジー: MCU●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC24F●PIC24FJ256DA210 開発ボード. PIC24FJ256DA210 開発ボードは、内蔵グラフィックス、 mTouch(TM)、 USB を使用して PIC24FJ256DA210 の機能と性能を評価するための低コストで効率の高い開発ボードです。 このボードは、グラフィカルヒューマンインターフェイスアプリケーションの開発に最適なプラットフォームです。このボードでは、 ボード構成を完了するためのディスプレイが必要です。Microchip ディスプレイコネクタ V1 を備え、開発者は、 3.2 インチ 320×240 Truly TFT ディスプレイボード( AC164127-4 )、 4.3 インチ 480×272 Powertip TFT ディスプレイボード( AC164127-6 )又はディスプレイプロトタイプボード( AC164139 )のいずれかと一致することができます。PIC24FJ256DA210 16 ビットマイクロコントローラ 静電容量型タッチパッド及びスイッチ Microchip ディスプレイコネクタ V1 USB コネクタ(組み込みホスト デバイス OTG PICtail(TM)Plus モジュラ拡張スロット RS-232 シリアルポートおよび関連ハードウェア MPLAB ICD3 MPLAB REAL ICE MPLAB PICkit3 対応デバッグコネクタです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USBミニBケーブル. PIC32スタータキット. PIC32 スタータキットは、 PIC32 MCU (マイクロコントローラ)の鮮やかで低コストな入門キットです。DM320001 は、 Microchips 32 ビットマイクロコントローラファミリに関するお問い合わせに最適 GET キットです。このキットには、高性能 PIC32 MCU でプログラム、デバッグ、コード作成、実行するのに必要なすべてが含まれています。また、オンボードには つのボタンと つのステータス LED があります。もちろん、このボードには精密マイクロコントローラクロック用の MHz 水晶が搭載されています。. 特長と利点:.Mini-B USB で簡単に給電できます 統合型プログラマ及びデバッガ不要の MPLAB IDE 512 フラッシュメモリ、 32 RAM 4 チャンネル DMA を搭載した 80 MHz PIC32 アクティブロースイッチである つのユーザスイッチ 3 つのステータス LED ?プロセッサのポート を介して RD0 から RD2 に接続 Microchip のさまざまな拡張ボードを接続できる拡張コネクタ プロジェクトおよび周辺機器のソースコードの例. ソフトウェア:. Microchip は、無料で使用できるソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。 梱包内容.PIC32 ECスタータキットボード Mini USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。