12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ロジックタイプ: CMOS●出力電流: 1.2 A●供給電圧: 18V●ピン数: 16●パッケージタイプ: SOIC W●出力数: 4●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 4●極性: 反転, 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4467 / 4468 / 4469 MOSFETドライバ. Microchip TC4467、TC4468、TC4469は、4出力ローサイドMOSFETドライバのシリーズです。 これらのMOSFETドライバでは、各出力用の2つの入力をロジックゲートとして設定しています。. 特長. 動作範囲: 4.5 → 18 V 対称立ち上がり及び立下り: 25 ns 短い等価遅延時間: 75 ns ラッチ防止 - 500 mAの誘導性キックバックに耐える 出力あたり2つの入力ロジックゲート - TC4467用のNAND、TC4468用のAND、TC4469用のAND/INV すべてのピンに2 kV ESD保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●アプリケーション:アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェース●ADC数:1●分解能:17ビット●インターフェースタイプ:シンプルなI/O●回路数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●電源タイプ:デュアル電源●●動作供給電圧 Max:±7.5 V●幅:6.35mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ 寸法(mm)19.05×6.35×3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1セット(100個)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります