受動部品 :「AIS」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メモリサイズ : 2kB●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
7日以内出荷

1袋(10個)
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8192 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.5 x 3.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●25AA640A / 25LC640A SPIシリアルEEPROM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA040A / 25LC040A SPIシリアルEEPROM RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個ほか
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります