受動部品 :「c8fc 部品」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3300個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 64kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 1.7 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●データ保持 200年●24AA64/24FC64/24LC64 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは●64 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ●温度●電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)●2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)●スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP●実装タイプ スルーホール●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 0.4 0.28 0.195インチ●動作温度 Max +85 ℃ns●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。