受動部品 :「ISEKI」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●実装タイプ:スナップイン●シリーズ:OPB100●OPB100シリーズ光エミッタ及びセンサのペア. Optek Technology製のOPB100シリーズは光エミッタとセンサで構成されます。 このIR LEDとフォトトランジスタは、個別のプラスチック製ハウジングに収納されているので、別途購入又は一括購入(OPB100Z)が可能です。 スナップイン式のパッケージ設計により、追加の取り付け工具なしに簡単な取り付けが可能です。 開口部がないので、エミッタとセンサの精密なアライメントは必要ありません。 これらの製品は、一般的な切替と低速の通信用途向けに設計されています。例えば、非接触の反射物体、非接触の遮断検出、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、及び機械の保安があります。. OPB100-EZ : IR LED OPB100-SZ : フォトトランジスタ OPB100Z : OPB100-EZとOPB100-SZの両方を含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(78個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: TO-46●放射束: 6mW●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.65mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP230/1/2/3シリーズIRED. Optek TechnologyのOP230、OP231、OP232、OP233シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。これらはTO-46ハーメチックシールドパッケージに収納され、高い電力損失を実現します。TO-46パッケージは、過酷な環境での使用も可能にします。これらの高輝度GaAs IR発光ダイオードは、狭いビーム角を備えています。よってOP230/1/2/3シリーズは、ビーム遮断用途に最適です。. OP230/1/2/3シリーズの特長: TO-46ハーメチックシールドパッケージ 狭いビーム角 動作温度: -65 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 側方監視●放射束: 0.6mW●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 40°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.45×2.34×5.72mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP240及びOP245シリーズIRED. Optek TechnologyのOP240及びOP245シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。サイドビュー型エポキシスルーホールパッケージに収められていて、スペースが限られている用途に最適です。OP240及びOP245シリーズに適した用途には、基板実装スロットスイッチ及び基板インタラプタなどがあります。. OP240及びOP245シリーズの特長: サイドビューパッケージ 広範囲な光角度 波長: 890 nm ビーム角度: 40° ドーム型及び凹型リードタイプ 動作温度: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。